Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Свердло спіральне лівостороннє DIN 1897 HSCO TiN, 3.2 мм

Свердло спіральне лівостороннє DIN 1897 HSCO TiN, 3.2 мм - фото №1

Свердло спіральне лівостороннє DIN 1897 HSCO TiN, 3.2 мм

Свердло спіральне лівостороннє, DIN1897-HSCO-TH-D3,2MM
з головкою типу LN

Номер товару 0626920320
В наявності

Ціна:
119.7 грн/шт

Свердло спіральне лівостороннє DIN 1897 HSCO TiN, 3.2 мм

Номер товару 0626920320

119.7 грнБез ПДВ: 99.8 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Лівосторонні свердла призначені для висвердлювання зірваних або зламаних кріпильних елементів (болтів / шпильок).

Технологія лівостороннього свердління дозволяє послабити напругу на витках різьби і викрутити болт/шпильку на етапі свердління.

  • Укорочена, зміцнена конструкція свердла
  • Точне свердління
  • Хрестоподібна заточка свердел
  • Відмінне центрування навіть на круглих поверхнях
  • Шліфований профіль свердла
  • Точна геометрія спіральної частини і ріжучих кромок
  • Довгий термін служби
  • Швидкоріжуюча кобальтова сталь (HSCO) і зносостійке покриття TiN (нітрид титану)
  • HSCO сталь має максимальну робочу температуру 500°. Покриття TiN збільшує термостійкість до 600°. В результаті, термін служби свердла збільшується до трьох разів у порівнянні зі свердлами HSCO без покриття

Написати відгук

   

Інформація про продукт