Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Лівосторонні cпіральні свердла HSCo DIN 1897 тип LN в асортименті 5 шт.

Лівосторонні cпіральні свердла  HSCo DIN 1897 тип LN в асортименті 5 шт. - фото №1

Лівосторонні cпіральні свердла HSCo DIN 1897 тип LN в асортименті 5 шт.

Спіральні свердла HSCo DIN 1897 тип LN в асортименті 5 шт.
DRL-MET-SET-DIN1897-LEFT-HSCO-TH-5PCS
ZEBRA

Номер товару 0626920001
В наявності

Ціна:
1 575 грн/шт

Лівосторонні cпіральні свердла HSCo DIN 1897 тип LN в асортименті 5 шт.

Номер товару 0626920001

1 575 грнБез ПДВ: 1 312.5 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Лівосторонні свердла призначені для висвердлювання зірваних або зламаних кріпильних елементів (болтів / шпильок).

Технологія лівостороннього свердління дозволяє послабити напругу на витках різьби і викрутити болт/шпильку.

У комплекті свердла діаметром:

  • Ø 3,2 мм - Арт. №0626920320
  • Ø 4.8 мм - Арт. №0626920480
  • Ø 6.4 мм - Арт. №0626920640
  • Ø 8.0 мм - Арт. №0626920800
  • Ø8.7 мм - Арт. №0626920870


Покриття з нітриду титану

  • Захищає від стирання спіральну робочу кромку
  • Знижує тертя
  • Захищає від корозії.
  • Покриття TIN підвищує термостійкість до 600º, що збільшує термін служби інструменту до 3 разів у порівнянні зі свердлом HSCO без покриття.

Самоцентруючі

  • Хрестоподібна заточка свердла забезпечує відмінний центруючий ефект навіть на округлих поверхнях, усуваючи необхідність в кернуванні або центруванні.
  • Завдяки шліфуванню HC (High Speed Cutting) і відповідної точної геометрії різання забезпечується постійне якість просвердлених отворів при одночасній високій точності і тривалому терміні служби свердла.

Міцність на злам, забезпечується укороченою довжиною і кутом при вершині 118°.

Написати відгук

   

Інформація про продукт