Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Спіральні свердла HSCO DIN 338 тип RN oxide

Спіральні свердла HSCO DIN 338 тип RN oxide - фото №1

Спіральні свердла HSCO DIN 338 тип RN oxide

Спіральні свердла HSCo DIN 338 тип RN OXID
СВЕРЛО СПІРАЛЬНОЕDIN338-HSCO-OX-D10.5
ZEBRA

Номер товару 0626001050
В наявності

Ціна:
1 359.5 грн/шт

Спіральні свердла HSCO DIN 338 тип RN oxide

Номер товару 0626001050

1 359.5 грнБез ПДВ: 1 133 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Прецизійне високопродуктивне свердло для обробки нержавіючої сталі (наприклад, V2A, V4A), жаростійкої сталі й титану. Також підходить для різноманітних робіт загального характеру по сталі міцністю до 1000 Н / мм і чавуну.

Швидке свердління і ідеальне відведення стружки

Багато простору для стружки і малий діаметр центральної осі

Ідеально підходить для свердління циліндричних глухих отворів

Високоточне шліфування наконечника для прецизійного свердління

Примітка

Хвостовик свердла Ø 13,0 мм зменшений до Ø 12,7 мм.

Також рекомендується для робіт по стандартній сталі, якщо надається перевага більш тривалому терміну служби порівняно зі свердлами HSS без покриття.

Відомості про свердла і їх придатність для матеріалів див. в таблицях

Написати відгук