Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Спіральне свердло HSCo DIN 338 тип RN OXID Ø4.5 мм

Спіральне свердло HSCo DIN 338 тип RN OXID Ø4.5 мм - фото №1

Спіральне свердло HSCo DIN 338 тип RN OXID Ø4.5 мм

Спіральне свердло HSCo DIN 338 тип RN OXID Ø4.5 мм
-арт. 0626000450

Номер товару 0626000450
В наявності

Ціна:
307.4 грн/шт

Спіральне свердло HSCo DIN 338 тип RN OXID Ø4.5 мм

Номер товару 0626000450

307.4 грнБез ПДВ: 256.2 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Прецизійний високопродуктивний свердло для обробки нержавіючої сталі (наприклад, V2A, V4A), жаростійкої сталі та титану.

  • Також підходить для різноманітних робіт загального характеру сталі міцністю до 1000 Н/мм² та чавуну.
  • Швидке свердління та ідеальне відведення стружки
  • Великі простори для стружки та малий діаметр центральної осі
  • Ідеально підходить для свердління глухих циліндричних отворів
  • Високоточне шліфування наконечника для прецизійного свердління

Примітка

  • Хвостовик свердла Ø 13,0 мм зменшений до Ø 12,7 мм.
  • Також рекомендується для робіт зі стандартної сталі, якщо в пріоритеті більш довгий термін служби порівняно зі свердлами HSS без покриття.
  • Інформацію про свердла та їх придатність для матеріалів див. у таблицях

Написати відгук