- Назад
- Каталог товарів
- Обробка матеріалів
- Свердла та зубила
- Свердла по металу
- Свердло спіральне по металу
- Свердло спіральне HSCo DIN 338 тип RN OXIDE
- Свердло спіральне HSCO DIN 338 тип RN oxide
Свердло спіральне HSCO DIN 338 тип RN oxide
Свердло спіральне HSCo DIN 338 тип RN OXIDE
СВЕРДЛО-МЕТ-DIN338-HSCO-OX-D2,1
ZEBRA
Способи доставки
Прецизійне високопродуктивне свердло для обробки нержавіючої сталі (наприклад, V2A, V4A), жаростійкої сталі й титану. Також підходить для різноманітних робіт загального характеру по сталі міцністю до 1000 Н / мм і чавуну.
Швидке свердління і ідеальне відведення стружки
Багато простору для стружки і малий діаметр центральної осі
Ідеально підходить для свердління циліндричних глухих отворів
Високоточне шліфування наконечника для прецизійного свердління
Примітка
Хвостовик свердла Ø 13,0 мм зменшений до Ø 12,7 мм.
Також рекомендується для робіт по стандартній сталі, якщо надається перевага більш тривалому терміну служби порівняно зі свердлами HSS без покриття.
Відомості про свердла і їх придатність для матеріалів див. в таблицях