- Назад
- Каталог товарів
- Обробка матеріалів
- Свердла та зубила
- Свердла по металу
- Свердло спіральне по металу
- Свердло спіральне HSCo DIN 338 тип RN OXIDE
- Спіральні свердла HSCO DIN 338 тип RN oxide
Спіральні свердла HSCO DIN 338 тип RN oxide
Свердло спіральне HSCo DIN 338 тип RN OXIDE
ZEBRA
Способи доставки
Прецизійне високопродуктивне свердло для обробки нержавіючої сталі (наприклад, V2A, V4A), жаростійкої сталі й титану. Також підходить для різноманітних робіт загального характеру по сталі міцністю до 1000 Н / мм і чавуну.
Швидке свердління і ідеальне відведення стружки
Багато простору для стружки і малий діаметр центральної осі
Ідеально підходить для свердління циліндричних глухих отворів
Високоточне шліфування наконечника для прецизійного свердління
Примітка
Хвостовик свердла Ø 13,0 мм зменшений до Ø 12,7 мм.
Також рекомендується для робіт по стандартній сталі, якщо надається перевага більш тривалому терміну служби порівняно зі свердлами HSS без покриття.
Відомості про свердла і їх придатність для матеріалів див. в таблицях