Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Набір сверел спіральних DIN338-HSCO-OX-(D1-13)-0,5 ZEBRA

Набір сверел спіральних DIN338-HSCO-OX-(D1-13)-0,5 ZEBRA - фото №1Набір сверел спіральних DIN338-HSCO-OX-(D1-13)-0,5 ZEBRA - фото №2Набір сверел спіральних DIN338-HSCO-OX-(D1-13)-0,5 ZEBRA - фото №3
Набір сверел спіральних DIN338-HSCO-OX-(D1-13)-0,5 ZEBRA - фото №1
Набір сверел спіральних DIN338-HSCO-OX-(D1-13)-0,5 ZEBRA - фото №2
Набір сверел спіральних DIN338-HSCO-OX-(D1-13)-0,5 ZEBRA - фото №3

Набір сверел спіральних DIN338-HSCO-OX-(D1-13)-0,5 ZEBRA

Набір сверел спіральних DIN338-HSCO-OX-(D1-13)-0,5 ZEBRA
-арт. 0626000025

Номер товару 0626000025
В наявності

Ціна:
11 983.4 грн/шт

Набір сверел спіральних DIN338-HSCO-OX-(D1-13)-0,5 ZEBRA

Номер товару 0626000025

11 983.4 грнБез ПДВ: 9 986.2 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Переваги Набіру спіральних сверел DIN338-HSCO-OX-(D1-13)-0,5 ZEBRA Wurth

  • Висока якість матеріалів: свердла зроблені з високоміцної сталі HSCO, що забезпечує довговічність і тривалий термін служби.
  • Покриття з оксиду зерен титану (OX): забезпечує високу міцність і стійкість до зношування, що дозволяє сверлам легко впоратися з різними матеріалами.
  • Універсальність: набір містить сверла різних діаметрів (від D1 до D13), що дає можливість використовувати їх для різних завдань і матеріалів.
  • Ефективна робота: спіральна форма свердла дозволяє видаляти стружку з отвору, забезпечуючи більш точне і швидше свердління.

Написати відгук