Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Набір сверел спіральних DIN338-HSCO-OX-(D1-10)-0.5, ZEBRA

Набір сверел спіральних DIN338-HSCO-OX-(D1-10)-0.5, ZEBRA - фото №1Набір сверел спіральних DIN338-HSCO-OX-(D1-10)-0.5, ZEBRA - фото №2Набір сверел спіральних DIN338-HSCO-OX-(D1-10)-0.5, ZEBRA - фото №3
Набір сверел спіральних DIN338-HSCO-OX-(D1-10)-0.5, ZEBRA - фото №1
Набір сверел спіральних DIN338-HSCO-OX-(D1-10)-0.5, ZEBRA - фото №2
Набір сверел спіральних DIN338-HSCO-OX-(D1-10)-0.5, ZEBRA - фото №3

Набір сверел спіральних DIN338-HSCO-OX-(D1-10)-0.5, ZEBRA

Набір сверел спіральних DIN338-HSCO-OX-(D1-10)-0.5, ZEBRA
-арт. 0626000019

Номер товару 0626000019
В наявності

Ціна:
6 930.8 грн/шт

Набір сверел спіральних DIN338-HSCO-OX-(D1-10)-0.5, ZEBRA

Номер товару 0626000019

6 930.8 грнБез ПДВ: 5 775.7 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Переваги Набіру спіральних сверел DIN338-HSCO-OX-(D1-10)-0,5, ZEBRA Wurth

  • Висока якість матеріалу - сверла виготовлені з високоміцного сплаву HSCO-OX, що забезпечує їм довгий термін служби і високу стійкість до зносу.
  • Оптимальна геометрія свердла - спроектована таким чином, щоб забезпечити швидке та точне свердління отворів.
  • Ідеальне заточування - сверла мають прекрасно заточені гострі кромки, що дає змогу здійснювати чисті і аккуратні отвори без розбиття матеріалу.
  • Зручний набір - набір містить 10 свердел різного діаметра (від 0,5 мм до 10 мм), що дозволяє використовувати їх у різних завданнях.
  • Маркування ZEBRA - на зрізі свердла є чітке маркування, що забезпечує легку ідентифікацію діаметра свердла.
  • Відмінна якість бренду Wurth - виробником цього набору є відома компанія Wurth, яка відома своєю надійністю та якістю своїх товарів.

Написати відгук