- Назад
- Головна
- Обробка матеріалів
- Свердла та зубила
- Свердла по металу
- Свердло спірал. по металу, асорт./набір
- Спір. св. HSCo RN OXIDE ас., 19 шт . (7501030914)
- Спіральні свердла в асортименті HSCO DIN 338 тип RN Oxide
4 950 грн
19 штук. Прецизійне високопродуктивне свердло для обробки нержавіючої сталі (наприклад, V2A, V4A), жаростійкої сталі і титану. Також підходить для загальних завдань і широкого спектру робіт по сталі з міцністю до 1000 Н / мм, а також по чавуну.
Швидке свердління і ідеальний відведення стружки
Великі простору для стружки і малий діаметр центральної осі
Ідеально підходить для свердління циліндричних гнізд
Дуже точна геометрія наконечника для акуратних отворів
Примітка
Також рекомендується для робіт по звичайній стали в випадках, коли пріоритет віддається терміну служби, який повинен бути довше, ніж у свердел HSS без покриття.
Див. Відомості про свердла / придатності для матеріалів в таблицях
Кількість деталей в асортименті / комплекті | 19 шт. |
Підгрупа матеріалів | Конструкційна сталь загального призначення, Нелегована відпущена сталь, Азотіруемая сталь, Інструментальна сталь, Швидкорізальна сталь, чавун, Високоміцний чавун, Ковкий чавун, Білий чавун, нержавіюча |
Підходить для акумуляторних дрилів-шуруповертів (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
Підходить для вертикально-свердлильного верстата зі стійкою (оці | 3 з 4 балів |
Підходить для дриля (оцінка в балах) (Geeignet für Bohrmaschine) | 3 з 4 балів |
Підходить для свердлильно-фрезерних центрів (оцінка в бал ах) (G | 2 з 4 балів |
Поверхня | Оксидна обробка |
Ріжучий матеріал | HSCo |
самоцентруючийся | Так |
Стандарт / глибина свердління | DIN 338 / Сплав на основі міді 5xD |
Термін служби (оцінка в балах) (Standzeit) | 3 з 4 балів |
Універсальність (оцінка в балах) (Vielseitigkeit) | 3 з 4 балів |
Форма хвостовика | Циліндричний |
Характер свердління (оцінка в балах) (Bohrverhalten) | 3 з 4 балів |
Швидкість свердління (оцінка в балах) (Bohrgeschwindigkeit) | 3 з 4 балів |
Якість | ZEBRA-Premium |
Якість отвори (оцінка в балах) (Bohrlochgüte) | 4 з 4 балів |