- Назад
- Каталог товарів
- Обробка матеріалів
- Свердла та зубила
- Свердла по металу
- Свердло спіральне по металу
- Свердло спіральне HSS DIN 338 RED LINE, 8.5 мм
Свердло спіральне HSS DIN 338 RED LINE, 8.5 мм
Свердло спіральне по металу, HSS, RED LINE, DIN338, 8,5 mm
Способи доставки
Свердло спіральне по металу, HSS, TYPE RN, RED LINE, DIN338, 8,5 mm
Спіральне свердло HSS для точного свердління, кут при вершині 135˚.
Підходить для свердлильних машин, акумуляторних шуруповертів, свердлильних верстатів.
Точне та якісне свердління
Відмінне центрування навіть на округлих поверхнях.
Кут при вершині і спеціальна заточка дозволяють отримувати отвори на циліндричних і сферичних поверхнях без попереднього кернення.
Каталог Würth