Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Свердло спіральне HSS DIN 338 RED LINE, 4.5 мм

Свердло спіральне HSS DIN 338 RED LINE, 4.5 мм  - фото №1

Свердло спіральне HSS DIN 338 RED LINE, 4.5 мм

Свердло спіральне по металу, HSS, RED LINE, DIN338, 4,5 mm

Номер товару 0624745
В наявності

Ціна:
46.2 грн/шт

Свердло спіральне HSS DIN 338 RED LINE, 4.5 мм

Номер товару 0624745

46.2 грнБез ПДВ: 38.5 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Спіральне свердло HSS для точного свердління, кут при вершині 135˚.

Підходить для свердлильних машин, акумуляторних шуруповертів, свердлильних верстатів.


Точне та якісне свердління

  • Надійне спіральне свердло у короткому виконанні, забезпечує точне свердління
  • Чітка геометрія ріжучих кромок забезпечує високу якість і точність отвора

Відмінне центрування навіть на округлих поверхнях.

Кут при вершині і спеціальна заточка дозволяють отримувати отвори на циліндричних і сферичних поверхнях без попереднього кернення.

Написати відгук

   

Інформація про продукт