Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Свердло спіральне HSS DIN 338 RED LINE, 2.0мм

Свердло спіральне HSS DIN 338 RED LINE, 2.0мм  - фото №1

Свердло спіральне HSS DIN 338 RED LINE, 2.0мм

Свердло спіральне по металу, HSS, TYPE RN, RED LINE, DIN338, 2.0 mm

Номер товару 0624720
В наявності

Ціна:
15.5 грн/шт

Свердло спіральне HSS DIN 338 RED LINE, 2.0мм

Номер товару 0624720

15.5 грнБез ПДВ: 12.9 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Спіральне свердло HSS для точного свердління, кут при вершині 135˚.

Підходить для свердлильних машин, акумуляторних шуруповертів, свердлильних верстатів.

Точне та якісне свердління

  • Надійне спіральне свердло у короткому виконанні, забезпечує точне свердління
  • Чітка геометрія ріжучих кромок забезпечує високу якість і точність отвора

Відмінне центрування навіть на круглих поверхнях.

Кут при вершині і спеціальна заточка дозволяють отримувати отвори на циліндричних і сферичних поверхнях без попереднього кернення.

Написати відгук

   

Інформація про продукт