Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Спіральне свердло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø10.5 мм

Спіральне свердло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø10.5 мм - фото №1

Спіральне свердло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø10.5 мм

Спіральне свердло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø10.5 мм
-арт. 0624001050

Номер товару 0624001050
В наявності

Ціна:
339.9 грн/шт

Спіральне свердло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø10.5 мм

Номер товару 0624001050

339.9 грнБез ПДВ: 283.3 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Сталеве прецизійне свердло для широкого спектру застосування сталі міцністю до 850 Н/мм² та чавуну.

  • На 20% менше зусилля порівняно з традиційними свердлами, робота виконується швидше та простіше
  • Оптимізоване перехресне заточування
  • Високоточне свердління без центрування, навіть на криволінійних поверхнях
  • Оптимальне перехресне шліфування
  • Ідеально підходить для свердління гнізд
  • Високоточне шліфування наконечника для прецизійного свердління
  • Чудова адгезія мастильно-охолоджуючих рідин та знижена схильність до наплавлення матеріалів
  • Випарена поверхня

Примітка

  • Хвостовик свердла Ø 13,0 мм зменшений до Ø 12,7 мм
  • Див. відомості про відповідність свердл та матеріалів в оглядових таблицях.

Написати відгук