- Назад
- Каталог товарів
- Обробка матеріалів
- Свердла та зубила
- Свердла по металу
- Свердло спіральне по металу
- Свердло спіральне HSS DIN 338 RN, 130°
- Спіральне свердло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø10.2 мм
Спіральне свердло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø10.2 мм
Спіральне свердло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø10.2 мм
-арт. 0624001020
Способи доставки
Сталеве прецизійне свердло для широкого спектру застосування сталі міцністю до 850 Н/мм² та чавуну.
Примітка
Довжина кріплення паза | 87 мм |
Оброблювані матеріали | Сталь, Чавун |
Швидкість свердління (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
Підходить для вертикально-свердлильного верстата зі станиною (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
Діаметр (Ø) | 10,2 мм |
Підходить для свердлильного верстату (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
Якість | ZEBRA-Premium |
Підходить для акумуляторних дрилів-шуруповертів (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
Ріжучий матеріал | HSS |
Термін служби (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
Довжина | 133 мм |
Універсальність (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
Покриття | Випарений |
Форма хвостовика | Циліндричний |
Стандарт / глибина свердління | DIN 338 / Сплав на основі міді 5xD |
Підходить для типу обладнання | Дриль, Акумуляторні шуруповерти, Вертикально-свердлильний верстат на колоні |
Кут нахилу витків | 130 °С |
Підходить для свердлильно фрезерних станків (оцінка в балах) | 1 з 4 балів |
Якість отвору (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
Характер свердління (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
Самоцентруючийся | Так |
Глибина свердління (D), макс. | Сплав на основі міді 5xD |
Глибина свердління | 51 мм |
Підгрупа матеріалів | Конструкційна сталь загального на чення, Нелегована відгартована сталь, Чавун, Високоміцний чавун, Ковкий чавун, Магнієві сплави, Мідь, низьколегована, Латунь тендітна, Латунь, що утворює довгу стружку, Пластмаси, термореактопласт, Пластмаси, термопласт |