- Назад
- Каталог товарів
- Обробка матеріалу
- Свердла та зубила
- Свердла по металу
- Свердло спіральне по металу
- Свердло спіральне HSS DIN 338 RN, 130°
- Спіральні свердла HSS DIN 338 тип RN 130 °, 9.5мм
Спіральні свердла HSS DIN 338 тип RN 130 °, 9.5мм
Спіральні свердла, HSS DIN 338 тип RN, 130 °
СВЕРЛО-DIN338-HSS-D9,5MM
ZEBRA
Способи доставки
Сталеве прецизійне свердло для широкого спектру застосування по сталі міцністю до 850 Н / мм² і чавуну.
На 20% менше зусилля в порівнянні з традиційними свердлами, робота виконується швидше і простіше
Оптимізована перехресна заточка
Високоточне свердління без центрування, навіть на криволінійних поверхнях
Оптимальне перехресне шліфування
Ідеально підходить для свердління гнізд
Високоточне шліфування наконечника для прецизійного свердління
Чудова адгезія мастильно-охолоджуючих рідин і знижена схильність до наплавлення матеріалів
Випарена поверхня
Примітка
Хвостовик свердла Ø 13,0 мм зменшений до Ø 12,7 мм
Див. Відомості про відповідність свердел і матеріалів в оглядових таблицях.