Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Спиральное сверло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø6.5 мм

Спиральное сверло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø6.5 мм - фото №1

Спиральное сверло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø6.5 мм

Спиральное сверло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø6.5 мм
-арт. 0624000650

Номер товару 0624000650
В наявності

Ціна:
77.3 грн/шт

Спиральное сверло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø6.5 мм

Номер товару 0624000650

77.3 грнБез ПДВ: 64.4 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Стальное прецизионное сверло для широкого спектра применения по стали прочностью до 850 Н/мм² и чугуну.

  • На 20% меньше усилие в сравнении с традиционными сверлами, работа выполняется быстрее и проще
  • Оптимизированная перекрестная заточка
  • Высокоточное сверление без центрирования, даже на криволинейных поверхностях
  • Оптимальное перекрестное шлифование
  • Идеально подходит для сверления гнезд
  • Высокоточная шлифовка наконечника для прецизионного сверления
  • Превосходное адгезия смазочно-охлаждающих жидкостей и пониженная склонность к наплавлению материалов
  • Выпаренная поверхность

Примечание

  • Хвостовик сверла Ø 13,0 мм уменьшен до Ø 12,7 мм
  • См. сведения о соответствии сверл и материалов в обзорных таблицах.

Написати відгук