Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Спіральне свердло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø1.3 мм

Спіральне свердло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø1.3 мм - фото №1

Спіральне свердло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø1.3 мм

Спіральне свердло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø1.3 мм
-арт. 0624000130

Номер товару 0624000130
В наявності

Ціна:
78 грн/шт52.8 грн/шт

Спіральне свердло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø1.3 мм

Номер товару 0624000130

78 грн52.8 грнБез ПДВ: 44 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Сталеве прецизійне свердло для широкого спектру застосування сталі міцністю до 850 Н/мм² та чавуну.

  • На 20% менше зусилля порівняно з традиційними свердлами, робота виконується швидше та простіше
  • Оптимізоване перехресне заточування
  • Високоточне свердління без центрування, навіть на криволінійних поверхнях
  • Оптимальне перехресне шліфування
  • Ідеально підходить для свердління гнізд
  • Високоточне шліфування наконечника для прецизійного свердління
  • Чудова адгезія мастильно-охолоджуючих рідин та знижена схильність до наплавлення матеріалів
  • Випарена поверхня

Примітка

  • Хвостовик свердла Ø 13,0 мм зменшений до Ø 12,7 мм
  • Див. відомості про відповідність свердл та матеріалів в оглядових таблицях.

Написати відгук