Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Набір свердел HSS DIN 338 тип RN Ø1-13мм х 0,5 ZEBRA

Набір свердел HSS DIN 338 тип RN Ø1-13мм х 0,5 ZEBRA - фото №1

Набір свердел HSS DIN 338 тип RN Ø1-13мм х 0,5 ZEBRA

Набір свердел HSS DIN 338 тип RN Ø1-13мм х 0,5 ZEBRA
-арт. 0624000004

Номер товару 0624000004
В наявності

Ціна:
4 020 грн/шт

Набір свердел HSS DIN 338 тип RN Ø1-13мм х 0,5 ZEBRA

Номер товару 0624000004

4 020 грнБез ПДВ: 3 350 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

25 шт. Сталеве прецизійне свердло загального призначення, для широкого спектру робіт із сталі міцністю до 850 Н/мм² та чавуну.

  • На 20% менше зусилля в порівнянні з традиційними свердлами робота виконується швидше і простіше
  • Оптимізоване перехресне витончення
  • Високоточне свердління без центрування, навіть на вигнутих поверхнях
  • Оптимальне перехресне шліфування
  • Ідеально підходить для свердління глухих отворів
  • Високоточне шліфування наконечника для прецизійного свердління
  • Чудове прилипання мастильних матеріалів, що охолоджують, і знижений ризик скупчення матеріалів
  • Випарена поверхня

Примітка

  • Хвостовик свердла Ø 13,0 мм зменшений до Ø 12,7 мм
  • Інформацію про відповідність свердл та оброблюваних матеріалів див. у довідкових таблицях

Написати відгук

   

Інформація про продукт