- Назад
- Головна
- Обробка матеріалів
- Свердла та зубила
- Свердла по металу
- Свердло спірал. по металу, асорт./набір
- Спір. св. HSS DIN 338, RN, HC, 19
- Спіральні свердла в асортименті HSS DIN 338 тип RN 130 °
1 500 грн
19 штук Сталеве прецизионное свердло загального призначення, для широкого спектру робіт по сталі з міцністю до 850 Н / мм² і чавуну.
На 20% менше зусилля в порівнянні з традиційними свердлами, робота виконується швидше і простіше
Оптимізована перехресне потоншення
Високоточна різьблення без центрування, навіть на вигнутих поверхнях
Оптимальне перехресне шліфування
Ідеально підходить для свердління гнізд
Високоточна шліфування наконечника для прецизійного свердління
Чудова прилипання охолоджуючих мастильних матеріалів і знижений ризик скупчення матеріалів
Нанесення покриття на поверхню методом напилення
Примітка
Див. відомості про свердла / придатності для матеріалів в таблицях
Кількість деталей в асортименті / комплекті | 19 шт. |
Підгрупа матеріалів | Конструкційна сталь загального призначення, Нелегована відпущена сталь, Чавун, Високоміцний чавун , Ковкий чавун, магнієві сплави, Мідь, низьколегована, Латунь, утворює довгу стружку, Латунь тендітна, |
Підходить для вертикально-свердлильного верстата зі стійкою (оці | 3 з 4 балів |
Підходить для дриля (оцінка в балах) (Geeignet für Bohrmaschine) | 3 з 4 балів |
підходить для свердлильно-фрезерних центрів (оцінка в балах) (Ge | 1 з 4 балів |
Поверхня | Випарений |
подхо дит для акумуляторних дрилів-шуруповертів (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
Ріжучий матеріал | HSS |
самоцентруючийся | Так |
Стандарт / глибина свердління | DIN 338 / Сплав на основі міді 5xD |
Термін служби (оцінка в балах) (Standzeit) | 3 з 4 балів |
Універсальність (оцінка в балах) (Vielseitigkeit) | 2 з 4 балів |
Форма хвостовика | Циліндричний |
Характер св ерленія (оцінка в балах) (Bohrverhalten) | 3 з 4 балів |
Швидкість свердління (оцінка в балах) ( Bohrgeschwindigkeit) | 3 з 4 балів |
Якість | ZEBRA-Premium |
Якість отвори (оцінка в балах) (Bohrlochgüte) | 4 з 4 балів |