Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Викрутка VDE ZEBRA® хрестова, PH2X100

Викрутка VDE з хрестоподібним шліцом PH
викрутки-VDE-PH2X100
ZEBRA

Номер товару 06136322
В наявності

Цена:
354 грн/шт

Викрутка VDE ZEBRA® хрестова, PH2X100

Номер товару 06136322

354 грн Без ПДВ: 295 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Для роботи зі струмопровідними деталями під напругою до 1000 В (змін. струму) і до 1500 В (пост. струму)

Сертифікат відповідності

Стандарт: EN 60900: 2012

Довжина леза (A) 100 мм
Довжина ручки / ширина ручки (B / C) 106 / 35 мм
Розмір наконечника PH2

Для електромонтажних робіт до 1000 В (змінного струму) або до 1500 В (постійного струму)

Написати відгук

   

Інформація про продукт