Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна
Інформація для комерційних організацій
Контактні телефони
+38 (067) 585 12 12
+38 (093) 585 12 12
+38 (050) 585 12 12
+38 (044) 585 12 12
Українська
Русский
Мова: Українська
Русский
Виконується пошук
Кошик
0
Каталог товарів
Послуги
Наші послуги
ORSY
Гарантія та сервіс
Клієнтська служба
Мобільна майстерня ORSY
Інтернет-магазин Wurth
Компанія
Про компанію
Компанія в цифрах
Готові рішення
Робота і кар'єра
Галузеві рішення
Ділова етика
Головний офіс
Наші філії
Онлайн журнал Wurth
Доставка і оплата
Каталоги
Для організацій
Outlet
Авторизація
Виконується пошук
Назад
Головна
Каталог товарів
Ручний та слюсарний інструмент
Викрутки
Викрутки VDE
Викрутка VDE, Phillips
Фільтр
Довжина леза (A)
80 мм
1
100 мм
1
150 мм
1
200 мм
1
Довжина ручки / ширина ручки (B / C)
96 / 31 мм
1
106 / 35 мм
1
114 / 38 мм
2
Розмір наконечника
PH1
1
PH2
1
PH3
1
PH4
1
241.1
-
520.8
грн
Ціна
-
грн
Виберіть фільтри
Фільтр
Виберіть фільтри
Викрутка VDE, Phillips
Викрутка VDE з хрестоподібним шліцом PH
Викрутка VDE, хрестоподібна
Викрутка VDE, хрестоподібна PZ, екстра тонка
⭐ Категорія товарів
Викрутка VDE, Phillips
⭐ Кількість товарів у наявності
4
⭐ Найдешевший товар
241.1 грн
⭐ Найдорожчий товар
520.8 грн