Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Викрутка VDE ZEBRA® хрестова, PH1X80

Викрутка VDE з хрестоподібним шліцом PH
викрутки-VDE-PH1X80
ZEBRA

Номер товару 06136321
В наявності

Цена:
316.8 грн/шт

Викрутка VDE ZEBRA® хрестова, PH1X80

Номер товару 06136321

316.8 грн Без ПДВ: 264 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Для роботи зі струмопровідними деталями під напругою до 1000 В (змін. струму) і до 1500 В (пост. струму)

Сертифікат відповідності

Стандарт: EN 60900: 2012

Довжина леза (A) 80 мм
Довжина ручки / ширина ручки (B / C) 96 / 31 мм
Розмір наконечника PH1

Для електромонтажних робіт до 1000 В (змінного струму) або до 1500 В (постійного струму)

Написати відгук

   

Інформація про продукт