Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Круг полірувальний флісовий, сегментний, P-280, 125X22,23

Круг полірувальний флісовий, сегментний,  P-280, 125X22,23 - фото №1Круг полірувальний флісовий, сегментний,  P-280, 125X22,23 - фото №2Круг полірувальний флісовий, сегментний,  P-280, 125X22,23 - фото №3Круг полірувальний флісовий, сегментний,  P-280, 125X22,23 - фото №4Круг полірувальний флісовий, сегментний,  P-280, 125X22,23 - фото №5Круг полірувальний флісовий, сегментний,  P-280, 125X22,23 - фото №6Круг полірувальний флісовий, сегментний,  P-280, 125X22,23 - фото №7Круг полірувальний флісовий, сегментний,  P-280, 125X22,23 - фото №8
Круг полірувальний флісовий, сегментний,  P-280, 125X22,23 - фото №1
Круг полірувальний флісовий, сегментний,  P-280, 125X22,23 - фото №2
Круг полірувальний флісовий, сегментний,  P-280, 125X22,23 - фото №3
Круг полірувальний флісовий, сегментний,  P-280, 125X22,23 - фото №4
Круг полірувальний флісовий, сегментний,  P-280, 125X22,23 - фото №5
Круг полірувальний флісовий, сегментний,  P-280, 125X22,23 - фото №6
Круг полірувальний флісовий, сегментний,  P-280, 125X22,23 - фото №7
Круг полірувальний флісовий, сегментний,  P-280, 125X22,23 - фото №8

Круг полірувальний флісовий, сегментний, P-280, 125X22,23

Шліфувальні диски, флісові, з сегментами
КРУГ-ШЛІФ.-НЕЙЛОН.-FEIN-125X22,23

Номер товару 0585312524
В наявності

Ціна:
340.2 грн/шт

Круг полірувальний флісовий, сегментний, P-280, 125X22,23

Номер товару 0585312524

340.2 грнБез ПДВ: 283.5 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Для безпосереднього використання на кутових шліфувальних машинах.

Призначені для очищення і полірування нелегованих і високолегованих сортів сталі, алюмінію і кольорових металів.

  • Довгий термін служби завдяки впорядкованому положенню сегментів
  • Не деформується і не засмічується під час роботи
  • Оброблювана поверхня практично не нагрівається при шліфуванні
  • Не потрібен опорний диск, на відміну від звичайних флісових кругів
  • Посилена структура флісу

Написати відгук

   

Інформація про продукт