Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Гніздовий контакт Wurth Ø2,5-1,0 2,5 мм

Гніздовий контакт Wurth Ø2,5-1,0 2,5 мм - фото №1

Гніздовий контакт Wurth Ø2,5-1,0 2,5 мм

Гніздовий контакт Wurth Ø2,5-1,0 2,5 мм
З'ЄДНУВАЧ-D2,5-1,0-2,5QMM

Номер товару 0558186003
В наявності

Ціна:
42 грн/шт

Гніздовий контакт Wurth Ø2,5-1,0 2,5 мм

Номер товару 0558186003

42 грнБез ПДВ: 35 грн

Кількість

ОУ

x100 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Переріз дроту мін./макс.: 1-2,5 мм²;

Діаметр викиду мін./макс.: 2,1-3,1 мм;

Діаметр штифта: 2,5 мм;

Кількість фіксуючих язичків: 4 шт.;

Матеріал: Бронза;

Написати відгук