Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Черевики робочі ''Corona'' O1 низькі розмір 38

Черевики робочі ''Corona'' O1 низькі розмір 38

Черевики робочі ''Corona'' O1 низькі розмір 38

Номер товару 0535690038
В наявності

Цена:
613.8 грн/шт 478.8 грн/шт

Черевики робочі ''Corona'' O1 низькі розмір 38

Номер товару 0535690038

613.8 грн 478.8 грн Без ПДВ: 399 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Cпецвзуття, клас захисту: O1 SRC, стандарт: EN ISO 20347: 2011

  • Антистатичний - захист від електростатичний розряду
  • SRC проти ковзання - кераміка та миючі засоби, метал і гліцерин
  • Підошва, стійка до масла
  • Амортизатор - гасіння ударів під п'ятою
  • Не стійкі до сірки

Тип черевика: низький

Внутрішній матеріал: чорний текстиль.

Зовнішній матеріал: шкіра в поєднанні з нейлоном і світловідбиваючою стрічкою 3M (котяче око) на п'яті.

Підошва: Двошаровий поліуретан

Устілка: антистатична / можна замінити

Орієнтовна вага: 374 г;


Таблиця розмірів

Розмір 38

Написати відгук