Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Черевики робочі ''Leon'' O1 низькі розмір 37

Черевики робочі ''Leon'' O1 низькі розмір 37

Черевики робочі ''Leon'' O1 низькі розмір 37
-арт.0535658037

Номер товару 0535658037
В наявності
Цена:
807.7 грн/шт 630 грн/шт

Черевики робочі ''Leon'' O1 низькі розмір 37

Номер товару 0535658037

807.7 грн 630 грн Без ПДВ: 525 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Cпецвзуття, клас захисту: O1 SRC, стандарт: EN ISO 20347: 2011

  • Антистатичний - захист від електростатичний розряду
  • SRC проти ковзання - кераміка та миючі засоби, метал і гліцерин
  • Підошва, стійка до масла
  • Амортизатор - гасіння ударів під п'ятою
  • Світловідбиваючі смужки для більшої видимості
  • Не стійкі до сірки

Тип черевика: низький

Внутрішній матеріал: чорний текстиль.

Зовнішній матеріал: замшева шкіра в поєднанні з нейлоном і світловідбиваючою стрічкою 3M (котяче око) на п'яті.

Підошва: Одношаровий поліуретан

Устілка: антистатична / можна замінити

Орієнтовна вага: 430 г; / одного черевика (42 розмір)


Таблиця розмірів

Розмір 37

Написати відгук