Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Штани, Multinorm-Line
Штани, Multinorm-Line - фото №1

Штани, Multinorm-Line

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 8

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Штани, Multinorm-Line

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна:/ОУ
M003095048
В наявності
1 шт
4 108.8 грн
M003095050
В наявності
1 шт
4 108.8 грн
M003095052
В наявності
1 шт
4 108.8 грн
M003095054
В наявності
1 шт
4 108.8 грн
M003095056
В наявності
1 шт
4 108.8 грн
M003095058
В наявності
1 шт
4 108.8 грн
M003095060
В наявності
1 шт
4 108.8 грн
M003095046
Немає в наявності
1 шт

Штани Multinorm-Line від Wurth: Захист та надійність для професіоналів

Максимальний захист: Штани Multinorm-Line від Wurth спроектовані з урахуванням найвищих стандартів безпеки. Вони відповідають таким нормам, як ISO 11612 та ISO 11611 Клас 2, що забезпечує високий рівень захисту від тепла та вогню. Це робить їх ідеальним вибором для працівників, які працюють за умов підвищеного ризику.

Технічні характеристики:

  • Вага одиниці поверхні тканини на м²: 350 г. Це гарантує надійність та міцність штанів у найекстремальніших умовах.
  • Матеріал складається з 99% бавовни та 1% антистатичного волокна, що забезпечує комфорт та антистатичний захист.
  • Можна мити при 60°C, що робить догляд за брюками зручним.

Відповідність стандартам: Штани також відповідають нормам EN 1149-5, EN 13034 та IEC 61482-2 Клас 1, що гарантує повний захист і відповідність найвищим стандартам безпеки.

Зручність у догляді: Інструкція з догляду дозволяє легко доглядати штани, включаючи прасування при високій температурі.

Універсальне застосування: Штани Multinorm-Line від Wurth підходять для широкого спектру професій, де потрібний високий рівень безпеки та захисту від пожежі та статичної електрики.

Міцний стандарт: Відповідність стандарту IEC 61482-2 Клас 1 підкреслює, що штани Multinorm-Line забезпечують надійний захист в умовах дугового зварювання та теплових небезпек.

Покупка штанів Multinorm-Line від Wurth має безперечні переваги:

1. Вищий стандарт захисту: Штани Multinorm-Line відповідають стандартам ISO 11612 та ISO 11611 Клас 2, що гарантує максимальний захист від вогню та теплових небезпек. Це робить їх ідеальним вибором для працівників, які працюють у небезпечному середовищі.

2. Універсальне застосування: Ці штани підходять для різних професій та сфер діяльності, де потрібний високий рівень безпеки. Вони можуть використовуватися в нафтогазовій промисловості, будівництві, електроенергетиці та багатьох інших галузях.

3. Міцність та надійність: Штани Multinorm-Line виготовлені з міцної тканини з вагою на м² 350 г, що забезпечує довгий термін служби навіть у найвибагливіших умовах.

4. Антистатичний захист: Присутність антистатичного волокна у складі матеріалу забезпечує додатковий захист від статичної електрики.

5. Легкий догляд: Можна стирати штани при 60°C, їх догляд простий і зручний, незважаючи на високий рівень захисту.

6. Відповідність безлічі стандартів: Штани також відповідають нормам EN 1149-5, EN 13034 та IEC 61482-2 Клас 1, що підкреслює їхню багатофункціональність і надійність.

7. Брендова надійність: Wurth - це шановний бренд, відомий своєю якістю та надійністю. Купівля продукції від такого бренду дає впевненість у її надійності.

Штани Multinorm-Line від Wurth пропонують низку зручностей та комфорту для їх використання:

1. Максимальна безпека: Ці штани призначені для роботи в умовах підвищеного ризику, тому вони забезпечують максимальний захист від вогню, тепла та статичної електрики. Ви можете працювати з упевненістю у своїй безпеці.

2. Широке застосування: Штани підходять для різних галузей та професій, що робить їх зручними для використання у різноманітних робочих умовах.

3. Міцність та зносостійкість: Тканина з вагою на м² 350 г забезпечує тривалий термін служби та надійність навіть при інтенсивному використанні.

4. Антистатичний захист: Присутність антистатичного волокна додає додатковий рівень захисту від статичної електрики, що особливо важливо у небезпечних середовищах.

5. Легкий догляд: Штани можна прати при 60°C, що полегшує догляд за ними.

6. Практичні кишені: Штани зазвичай оснащені зручними кишенями для зберігання інструментів та інших необхідних предметів.

7. Відповідність стандартам: Відповідність стандартам ISO 11612, ISO 11611 Клас 2, EN 1149-5, EN 13034 та IEC 61482-2 Клас 1 гарантує, що штани дійсно забезпечують необхідний захист та відповідають високим вимогам безпеки.

8. Комфорт і свобода рухів: Незважаючи на високий рівень захисту, штани зазвичай дизайнуються так, щоб забезпечувати комфорт та свободу рухів, що дозволяє вам працювати більш ефективно.

Всі ці фактори роблять штани Multinorm-Line від Wurth зручними та функціональними для використання у найекстремальніших умовах. Ви можете бути впевнені в їхній надійності та комфорті на робочому місці.


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація