Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Рукавиці захисні TIGERFLEX HI-LITE, пара
Рукавиці захисні TIGERFLEX HI-LITE, пара - фото №1

Рукавиці захисні TIGERFLEX HI-LITE, пара

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 5

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Рукавиці захисні TIGERFLEX HI-LITE, пара

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна:/ОУ
0899403090
В наявності
1 шт
145.1 грн
0899403091
В наявності
1 шт
145.1 грн
0899403087
В наявності
1 шт
145.1 грн
0899403088
В наявності
1 шт
145.1 грн
0899403089
В наявності
1 шт
145.1 грн

Захисна рукавичка Tigerflex Hi-Lite від Wurth

Захисна рукавичка Tigerflex Hi-Lite від Wurth - це багатофункціональна рукавичка, яка забезпечує захист рук від механічних впливів, хімічних речовин та температур. Рукавичка виготовлена з міцного нейлону та лайкри, що забезпечує хорошу еластичність та повітропроникність. Внутрішня поверхня долоні та пальців покрита спіненим нітриловим шаром, який забезпечує амортизацію та захист від порізів.

Спосіб застосування

Рукавички Tigerflex Hi-Lite призначені для захисту рук під час виконання наступних робіт:

  • Слюсарні роботи
  • Монтажні роботи
  • Малярські роботи
  • Роботи з хімічними речовинами
  • Роботи в умовах підвищеної температури

Рукавички надягають на руки і щільно облягають їх. Для максимального комфорту рекомендується вибирати рукавички відповідного розміру.

Основні характеристики

  • Матеріал: нейлон, лайкра, нітрил
  • Колір: яскраво-жовтий
  • Розміри: від 7 до 11
  • Клас захисту: EN 388:2016
  • Захист від механічних впливів: 2
  • Захист від хімічних речовин: A
  • Захист від температур: 110°C

Особливості

  • Яскравий колір підвищує видимість працівника в умовах поганого освітлення.
  • Спінене нітрилове покриття забезпечує амортизацію та захист від порізів.
  • Безшовне кругове в'язання виключає натирання рук.

Особливості використання

  • Рукавички слід регулярно перевіряти на наявність пошкоджень.
  • При пошкодженні рукавички необхідно замінити їх на нові.
  • Рукавички слід зберігати в сухому місці.

Навіщо цей товар

Захисна рукавичка Tigerflex Hi-Lite від Wurth - це незамінний інструмент для працівників, які виконують роботи, пов'язані з ризиком для рук. Рукавички забезпечують надійний захист від механічних впливів, хімічних речовин та температур, що дозволяє запобігти травмам і зберегти здоров'я.

На що варто звернути увагу покупцю

При виборі захисних рукавичок слід звернути увагу на такі фактори:

  • Клас захисту
  • Матеріал виготовлення
  • Розмір
  • Особливості використання

Захисна рукавичка Tigerflex Hi-Lite від Wurth - це якісний та надійний інструмент, який забезпечує надійний захист рук. Рукавички прості у використанні та зручні у роботі.


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація