- Назад
- Каталог товарів
- Охорона праці
- Засоби індивідуального захисту
- Захисні рукавички
- Захисні рукавички, в`язані з покриттям
- Захисна рукавичка Tigerflex Hi-Lite
- Захисна рукавичка Tigerflex Hi-Lite, розмір 9
Захисна рукавичка Tigerflex Hi-Lite, розмір 9
Захисна рукавичка Tigerflex Hi-Lite
PROTGLOV-TIGERFLEX- (HI-LITE) -SZ9
Способи доставки
Яскраві та зручні захисні рукавиці для робіт, що вимагають гарного захоплення та еластичності рукавички
Відповідає стандартам EN420, EN388
Захисні характеристики: 4122X
Категорія | II |
Клас в'язки | 15 |
Матеріал основи | Поліестер/спандекс |
Матеріал покриття | Нітрилова піна |
Розмір | 9 |
Стандарт EN | 388, 420 |
Каталог Würth