Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Рукавиці для захисту від порізів TIGERFLEX W-230, пара
Рукавиці для захисту від порізів TIGERFLEX W-230, пара - фото №1

Рукавиці для захисту від порізів TIGERFLEX W-230, пара

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 3

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Рукавиці для захисту від порізів TIGERFLEX W-230, пара

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна:/ОУ
0899451360
Недоступно для замовлення
1 шт
0899451359
Недоступно для замовлення
1 шт
0899451358
Немає в наявності
1 шт

Рукавички для захисту від порізів TigerFlex Cut від Wurth

Рукавички TigerFlex Cut від Wurth - це захисні рукавички, призначені для захисту рук від порізів. Вони виготовлені із високоякісного матеріалу, що забезпечує високий рівень захисту. Рукавички мають зручну конструкцію та забезпечують хорошу чутливість пальців.

Спосіб застосування

Рукавички надягають на руки таким чином, щоб манжети були щільно прилягали до зап'ясток.

Основні характеристики

  • Клас захисту: 5
  • Матеріал: поліестер, арамідне волокно
  • Колір: синій
  • Розмір: 6-11

Особливості

  • Рукавички мають гладку поверхню, що полегшує їх надягання та знімання.
  • Рукавички забезпечують хорошу чутливість пальців, що дозволяє виконувати тонкі роботи.
  • Рукавички мають високу міцність та зносостійкість.

Особливості використання

Рукавички рекомендується використовувати при роботі з гострими предметами, такими як ножі, скло, металеві листи.

Навіщо цей товар

Рукавички для захисту від порізів необхідні для запобігання травмам рук при роботі з гострими предметами. Вони забезпечують захист від порізів, подряпин та інших ушкоджень.

На що варто звернути увагу покупцю

При виборі рукавичок для захисту від порізів необхідно звернути увагу на такі фактори:

  • Клас захисту: чим вищий клас захисту, тим вищий рівень захисту від порізів.
  • Матеріал: рукавички повинні бути виготовлені з матеріалу, що забезпечує високий рівень захисту.
  • Розмір: рукавички повинні щільно прилягати до рук, не стискаючи рухів.


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація