Відвантаження замовлень буде здійснюватися з 2 січня. Дякуємо за розуміння та бажаємо веселих свят!

Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Костюм захисний одноразовий
Костюм захисний одноразовий - фото №1

Костюм захисний одноразовий

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 5

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Костюм захисний одноразовий

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна:/ОУ
0899021216
В наявності
1 шт
300 грн
0899021213
В наявності
1 шт
300 грн
0899021212
В наявності
1 шт
300 грн
0899021214
В наявності
1 шт
300 грн
0899021215
В наявності
1 шт
300 грн

Одноразовий захисний комбінезон Pro 5/6 від Wurth

Одноразовий захисний комбінезон Pro 5/6 від Wurth - це універсальний одяг для захисту від різних видів забруднень. Він виготовлений із міцних матеріалів, які забезпечують надійний захист від рідин, пилу, хімічних речовин та інших шкідливих факторів.

Спосіб застосування

Комбінезон одягається поверх звичайного одягу. Для цього необхідно розстебнути передню частину та застебнути її за допомогою липучок. Також є каптур, який щільно закриває голову.

Основні характеристики

  • Матеріал: поліестер, поліуретан
  • Розміри: від S до 3XL
  • Захист від: рідин, пилу, хімічних речовин
  • Водостійкість: 1000 мм
  • Паропропускання: 1000 г/м2/24 год

Особливості

  • Комбінезон має герметичні шви, які забезпечують додатковий захист.
  • Капюшон має світловідбиваючі елементи безпеки в темний час доби.
  • Комбінезон має зручні кишені для зберігання необхідних речей.

Особливості використання

Комбінезон призначений для використання в різних сферах діяльності, включаючи:

  • Будівництво
  • Виробництво
  • Хімія
  • Медицина
  • Сільське господарство

Навіщо цей товар

Одноразовий захисний комбінезон Pro 5/6 від Wurth необхідний для захисту від різних видів забруднень. Він може використовуватись у різних сферах діяльності, де існує ризик контакту зі шкідливими речовинами.

На що варто звернути увагу покупцю

При виборі одноразового захисного комбінезону необхідно звернути увагу на такі фактори:

  • Розмір
  • Матеріал
  • Захистні властивості
  • Особливості використання


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація