Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Костюм захисний одноразовий Pro 5/6, розмір M

Костюм захисний одноразовий Pro 5/6, розмір M - фото №1

Костюм захисний одноразовий Pro 5/6, розмір M

Одноразовий захисний комбінезон Pro 5/6
КОМБІНЕЗОН-ЗАЩІТН.-БЕЛ.-CAT3-Тип5 / 6-M
-арт. 0899021212

Номер товару 0899021212
В наявності

Ціна:
300 грн/шт

Костюм захисний одноразовий Pro 5/6, розмір M

Номер товару 0899021212

300 грнБез ПДВ: 250 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Надійний захист від попадання частинок, пилу і бризок рідин.

  • Захисний комбінезон CAT 3, типовий клас 5 + 6
  • Запобігає утворенню статичних зарядів
  • Антистатичні властивості згідно EN 1149-1
  • Ідеально підходить для фарбувальних робіт
  • Не залишає ворсу
  • Міцний
  • Стійкий до розривів і зносу

Особливості

  • Вологовідштовхувальні властивості вище середнього значення, в тому числі до нафтопродуктів
  • Збільшена свобода рухів і комфорт завдяки м'якому текстильному матеріалу
  • Запобігає випадковому розстібанню. Самогальмуюча застібка-блискавка
  • Капюшон, манжети рукавів і штанин, спинка по талії на резинці

Примітка

Підходить для використання при утилізації азбесту.


Для авторемонтних цехів і автомайстерень, фарбування і обробки поверхонь, компаній з переробки відходів, утилізації азбесту, будівництва, гірничодобувної промисловості, хімічної промисловості, поліграфічної промисловості, деревообробки, прибирання промислових об'єктів, сільського господарства, медицини, фармацевтичної промисловості, очищення резервуарів і для чистих приміщень.

Написати відгук

   

Інформація про продукт