Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Окуляри захисні STANDART
Окуляри захисні STANDART - фото №1

Окуляри захисні STANDART

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 3

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Окуляри захисні STANDART

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна:/ОУ
0899103122
В наявності
1 шт
108 грн
0899103121
В наявності
1 шт
108 грн
0899103120
В наявності
1 шт
108 грн

Захисні окуляри, AS/NZS1337, стандарт від Wurth

Окуляри захисту, AS/NZS1337, стандарт від Wurth - це засіб індивідуального захисту, який призначений для захисту очей від різних небезпек, таких як:

  • Попадання твердих частинок, рідин, пилу, газів та інших речовин.
  • УФ-випромінювання.
  • Механічні пошкодження.

Окуляри виготовлені з полікарбонату, який має високу міцність і стійкість до подряпин. Вони відповідають австралійському стандарту AS/NZS 1337 та європейському стандарту EN 166.

Спосіб застосування

Окуляри одягаються на голову і щільно затягуються ремінцями. Вони повинні щільно прилягати до обличчя, не створюючи дискомфорту.

Основні характеристики

  • Матеріал лінз: полікарбонат
  • Захист від УФ-випромінювання: 99,9%
  • Механічна міцність: F (45 м/с)
  • Вага: 25 г

Особливості

  • Окуляри мають широкий огляд, що дозволяє комфортно працювати.
  • Вони стійкі до подряпин і не пітніють.

Особливості використання

Окуляри слід регулярно перевіряти на наявність пошкоджень. При появі тріщин або інших дефектів їх слід замінити.

Навіщо цей товар

Захисні окуляри необхідні для захисту очей від різних небезпек. Вони використовуються в різних галузях діяльності, таких як:

  • Будівництво
  • Виробництво
  • Сільське господарство
  • Ремонт та обслуговування
  • Хобі

На що варто звернути увагу покупцю

При виборі захисних окулярів слід звернути увагу на такі фактори:

  • Матеріал лінз. Полікарбонатні лінзи мають високу міцність і стійкість до подряпин.
  • Захист від ультрафіолетового випромінювання. Окуляри із захистом від УФ-випромінювання допоможуть захистити очі від шкідливого впливу сонячних променів.
  • Механічна міцність. Окуляри із високою механічною міцністю захистять очі від ударів твердих предметів.
  • Вага. Окуляри не повинні створювати дискомфорту під час носіння.


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація