- Назад
- Каталог товарів
- Товари для електриків
- Системи протяжки кабелю
- Кабельні стяжки і аксесуари
- Кабельна стяжка, пластмасовий фіксатор
- Кабельна стяжка з пласт. фіксатором
- Хомут поліамідний, чорний 12,5x720мм
Хомут поліамідний, чорний 12,5x720мм
Кабельна стяжка з пласт. фіксатором
ХОМУТ-ПЛАСТМАСОВИЙ-ЧОРНИЙ-12,5X720
Способи доставки
Стандартний кабельний роз'єм із пластмасовим фіксатором.
Для швидкого, безпроблемного та надійного зв'язування кабелів, джгутів проводів, шлангів тощо.
Чорний: Стійкість до УФ-випромінювання та атмосферних впливів. Вуглецеві добавки уповільнюють вплив УФ-випромінювання на матеріал.
Діаметр стягування, мін./макс. | 48-220 мм |
Довжина | 720 мм |
Колір | Чорний |
Матеріал | PA - Поліамід |
Не містить силікону | Так |
Сила розтягування, макс. | 1200 Н |
Ширина | 12,5 мм |
Каталог Würth