Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Хомут поліамідний, білий 7,8X540мм

Хомут поліамідний, білий 7,8X540мм

Кабельна стяжка з пласт. фіксатором
ХОМУТ-ПЛАСТМАСОВИЙ-БІЛИЙ-7,8X540

Номер товару 050219
В наявності

Цена:
15 грн/шт

Хомут поліамідний, білий 7,8X540мм

Номер товару 050219

15 грн Без ПДВ: 12.5 грн

Кількість

ОУ

x100 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Для швидкого, безпроблемного і надійного зв'язування кабелів, джгутів проводів, шлангів тощо.

  • Тривалий термін експлуатації
  • Холодостійкі, не тріскаються і не ламаються при низьких температурах
  • Не містять галогенів і силікону
  • Пластиковий замок
  • Стійкі до масел, жирів і багатьох органічних сполук


Примітка

Будьте обережні при контакті з сильними мінеральними кислотами та / або окислювачами, особливо при високих температурах.

Не є стійким до впливу мінеральних кислот та / або хімічних окислювачів.

Діаметр стягування, мін./макс. 25-150 мм
Довжина 540 мм
Колір Натуральний
Матеріал PA - Поліамід
Не містить силікону Так
Сила розтягування, макс. 540 Н
Ширина 7,8 мм
Застосування:
Збірка шаф управління, установки, автомобілебудування, автомайстерні, заводські цехи, будівництво ліфтів
Натуральний: Для використання всередині приміщень


Хомути білого кольору призначені для використання при нормальних умовах в закритому просторі.

Написати відгук

   

Інформація про продукт