Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Гайка шестигранна приварна DIN929 - SW11, M6, без покриття

Гайка шестигранна приварна DIN929 - SW11, M6, без покриття - фото №1Гайка шестигранна приварна DIN929 - SW11, M6, без покриття - фото №2Гайка шестигранна приварна DIN929 - SW11, M6, без покриття - фото №3Гайка шестигранна приварна DIN929 - SW11, M6, без покриття - фото №4
Гайка шестигранна приварна DIN929 - SW11, M6, без покриття - фото №1
Гайка шестигранна приварна DIN929 - SW11, M6, без покриття - фото №2
Гайка шестигранна приварна DIN929 - SW11, M6, без покриття - фото №3
Гайка шестигранна приварна DIN929 - SW11, M6, без покриття - фото №4

Гайка шестигранна приварна DIN929 - SW11, M6, без покриття

Гайка DIN929 - SW11, M6, без покриття -арт. 03996

Номер товару 03996
В наявності

Ціна:
1.86 грн/шт

Гайка шестигранна приварна DIN929 - SW11, M6, без покриття

Номер товару 03996

1.86 грнБез ПДВ: 1.55 грн

Кількість

ОУ

x500 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

DIN 929, сталь, нелегована

Максимальний вміст вуглецю - 0,25%

Написати відгук