Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Гайка шестигранна приварна DIN929 - SW7.5, M3, без покриття

Гайка шестигранна приварна DIN929 - SW7.5, M3, без покриття - фото №1Гайка шестигранна приварна DIN929 - SW7.5, M3, без покриття - фото №2Гайка шестигранна приварна DIN929 - SW7.5, M3, без покриття - фото №3Гайка шестигранна приварна DIN929 - SW7.5, M3, без покриття - фото №4
Гайка шестигранна приварна DIN929 - SW7.5, M3, без покриття - фото №1
Гайка шестигранна приварна DIN929 - SW7.5, M3, без покриття - фото №2
Гайка шестигранна приварна DIN929 - SW7.5, M3, без покриття - фото №3
Гайка шестигранна приварна DIN929 - SW7.5, M3, без покриття - фото №4

Гайка шестигранна приварна DIN929 - SW7.5, M3, без покриття

Гайка DIN929 - SW7.5, M3, без покриття -арт. 03993

Номер товару 03993
В наявності

Ціна:
1.50 грн/шт

Гайка шестигранна приварна DIN929 - SW7.5, M3, без покриття

Номер товару 03993

1.50 грнБез ПДВ: 1.25 грн

Кількість

ОУ

x1000 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

DIN 929, сталь, нелегована

Максимальний вміст вуглецю - 0,25%

Написати відгук