Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Гайка шестигранна приварна DIN929 - SW22, M14, без покриття

Гайка шестигранна приварна DIN929 - SW22, M14, без покриття - фото №1Гайка шестигранна приварна DIN929 - SW22, M14, без покриття - фото №2Гайка шестигранна приварна DIN929 - SW22, M14, без покриття - фото №3Гайка шестигранна приварна DIN929 - SW22, M14, без покриття - фото №4Гайка шестигранна приварна DIN929 - SW22, M14, без покриття - фото №5Гайка шестигранна приварна DIN929 - SW22, M14, без покриття - фото №6Гайка шестигранна приварна DIN929 - SW22, M14, без покриття - фото №7Гайка шестигранна приварна DIN929 - SW22, M14, без покриття - фото №8
Гайка шестигранна приварна DIN929 - SW22, M14, без покриття - фото №1
Гайка шестигранна приварна DIN929 - SW22, M14, без покриття - фото №2
Гайка шестигранна приварна DIN929 - SW22, M14, без покриття - фото №3
Гайка шестигранна приварна DIN929 - SW22, M14, без покриття - фото №4
Гайка шестигранна приварна DIN929 - SW22, M14, без покриття - фото №5
Гайка шестигранна приварна DIN929 - SW22, M14, без покриття - фото №6
Гайка шестигранна приварна DIN929 - SW22, M14, без покриття - фото №7
Гайка шестигранна приварна DIN929 - SW22, M14, без покриття - фото №8

Гайка шестигранна приварна DIN929 - SW22, M14, без покриття

Гайка DIN929 - SW22, M14, без покриття -арт. 039914

Номер товару 039914
Немає в наявності

DIN 929, сталь, нелегована

Максимальний вміст вуглецю - 0,25%

Написати відгук