Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Гайка шестигранна зубчаста з фланцем DIN6923 - 8 (A2K) - SW10, M6

Гайка шестигранна зубчаста з фланцем DIN6923 - 8 (A2K) - SW10, M6

Гайка DIN6923 - 8 (A2K) - SW10, M6 -арт. 039406

Номер товару 039406
В наявності

Ціна:
1.62 грн/шт

Гайка шестигранна зубчаста з фланцем DIN6923 - 8 (A2K) - SW10, M6

Номер товару 039406

1.62 грнБез ПДВ: 1.35 грн

Кількість

ОУ

x100 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

DIN 6923, оцинкована сталь 8, блакитне пасивування (A2K)

Примітка

DIN 6923 вилучено та замінено на EN 1661. Існує подібність (дрібна різьба не застосовується | Розмір під ключ M10 змінений з 15 мм на 16 мм).

Написати відгук