Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Гайка шестигранна зубчаста з фланцем DIN6923 - 8 (A2K) - SW30, M20

Гайка шестигранна зубчаста з фланцем DIN6923 - 8 (A2K) - SW30, M20

Гайка DIN6923 - 8 (A2K) - SW30, M20 -арт. 0394020

Номер товару 0394020
В наявності

Ціна:
52.80 грн/шт

Гайка шестигранна зубчаста з фланцем DIN6923 - 8 (A2K) - SW30, M20

Номер товару 0394020

52.80 грнБез ПДВ: 44 грн

Кількість

ОУ

x25 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

DIN 6923, оцинкована сталь 8, блакитне пасивування (A2K)

Примітка

DIN 6923 вилучено та замінено на EN 1661. Існує подібність (дрібна різьба не застосовується | Розмір під ключ M10 змінений з 15 мм на 16 мм).

Написати відгук