Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Гайка шестигранна зубчаста з фланцем DIN6923 - 8 (A2K) - SW18, M12

Гайка шестигранна зубчаста з фланцем DIN6923 - 8 (A2K) - SW18, M12 - фото №1Гайка шестигранна зубчаста з фланцем DIN6923 - 8 (A2K) - SW18, M12 - фото №2Гайка шестигранна зубчаста з фланцем DIN6923 - 8 (A2K) - SW18, M12 - фото №3Гайка шестигранна зубчаста з фланцем DIN6923 - 8 (A2K) - SW18, M12 - фото №4
Гайка шестигранна зубчаста з фланцем DIN6923 - 8 (A2K) - SW18, M12 - фото №1
Гайка шестигранна зубчаста з фланцем DIN6923 - 8 (A2K) - SW18, M12 - фото №2
Гайка шестигранна зубчаста з фланцем DIN6923 - 8 (A2K) - SW18, M12 - фото №3
Гайка шестигранна зубчаста з фланцем DIN6923 - 8 (A2K) - SW18, M12 - фото №4

Гайка шестигранна зубчаста з фланцем DIN6923 - 8 (A2K) - SW18, M12

Гайка DIN6923 - 8 (A2K) - SW18, M12 -арт. 0394012

Номер товару 0394012
В наявності

Ціна:
6.48 грн/шт

Гайка шестигранна зубчаста з фланцем DIN6923 - 8 (A2K) - SW18, M12

Номер товару 0394012

6.48 грнБез ПДВ: 5.40 грн

Кількість

ОУ

x100 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

DIN 6923, оцинкована сталь 8, блакитне пасивування (A2K)

Примітка

DIN 6923 вилучено та замінено на EN 1661. Існує подібність (дрібна різьба не застосовується | Розмір під ключ M10 змінений з 15 мм на 16 мм).

Написати відгук