- Назад
- Каталог товарів
- Кріплення
- Гайки
- Гайки шестигранні
- Гайка шестигранна, самостопор., низьк.
- DIN 985 нерж. сталь A2, без покриття
- Гайка шестигранна самостопорна DIN985 - A2/50 - SW10, M6
Гайка шестигранна самостопорна DIN985 - A2/50 - SW10, M6
Гайка DIN985 - A2/50 - SW10, M6 -арт. 03916
Способи доставки
DIN 985, нержавіюча сталь A2, без покриття
Примітка
DIN 985 був скасований і замінений на ISO 10511. Є обмежена подібність (різьба M7, M18, M22, M27, M33 і різьба з номінальним діаметром> M36 вилучена | дрібна різьба вилучена | висота гайки змінена | розміри під ключ для різьби M10, M12 і M14 змінені на 16, 18 і 21 мм | Класи міцності змінені на 04 і 05).