Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Гайка шестигранна самостопорна DIN985 - A2/50 - SW7, M4

Гайка шестигранна самостопорна DIN985 - A2/50 - SW7, M4 - фото №1Гайка шестигранна самостопорна DIN985 - A2/50 - SW7, M4 - фото №2Гайка шестигранна самостопорна DIN985 - A2/50 - SW7, M4 - фото №3Гайка шестигранна самостопорна DIN985 - A2/50 - SW7, M4 - фото №4Гайка шестигранна самостопорна DIN985 - A2/50 - SW7, M4 - фото №5Гайка шестигранна самостопорна DIN985 - A2/50 - SW7, M4 - фото №6
Гайка шестигранна самостопорна DIN985 - A2/50 - SW7, M4 - фото №1
Гайка шестигранна самостопорна DIN985 - A2/50 - SW7, M4 - фото №2
Гайка шестигранна самостопорна DIN985 - A2/50 - SW7, M4 - фото №3
Гайка шестигранна самостопорна DIN985 - A2/50 - SW7, M4 - фото №4
Гайка шестигранна самостопорна DIN985 - A2/50 - SW7, M4 - фото №5
Гайка шестигранна самостопорна DIN985 - A2/50 - SW7, M4 - фото №6

Гайка шестигранна самостопорна DIN985 - A2/50 - SW7, M4

Гайка DIN985 - A2/50 - SW7, M4 -арт. 03914

Номер товару 03914
В наявності

Ціна:
1.38 грн/шт

Гайка шестигранна самостопорна DIN985 - A2/50 - SW7, M4

Номер товару 03914

1.38 грнБез ПДВ: 1.15 грн

Кількість

ОУ

x100 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

DIN 985, нержавіюча сталь A2, без покриття

Примітка

DIN 985 був скасований і замінений на ISO 10511. Є обмежена подібність (різьба M7, M18, M22, M27, M33 і різьба з номінальним діаметром> M36 вилучена | дрібна різьба вилучена | висота гайки змінена | розміри під ключ для різьби M10, M12 і M14 змінені на 16, 18 і 21 мм | Класи міцності змінені на 04 і 05).

Написати відгук