Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Шестигранна гайка високої форми самоконтрящаяся (неметалічна вставка)

Шестигранна гайка високої форми самоконтрящаяся (неметалічна вставка) - фото №1

Шестигранна гайка високої форми самоконтрящаяся (неметалічна вставка)

DIN 982, оцинкована сталь 8
ГАЙКА-DIN982-8-SW17-A2K-M10

Номер товару 037110
В наявності

Ціна:
8.08 грн/шт1.98 грн/шт

Шестигранна гайка високої форми самоконтрящаяся (неметалічна вставка)

Номер товару 037110

8.08 грн1.98 грнБез ПДВ: 1.65 грн

Кількість

ОУ

x100 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

DIN 982, сталь 8, оцинкована, блакитне пасивування (A2K)

Примітка

DIN 982 скасований і замінений на ISO 7040. Є часткова подібність (різьбу M7, M18, M22 виключено| додатково включені різьби M3, M4, M30 і M36 | висота гайки змінена | розмір під ключ для різьби M10, M12 і M14 змінений на 16 мм , 18 мм і 21 мм | дрібна різьба включена в ISO 10512 | клас міцності 12 виключено | ISO 7040 дійсний для класу міцності 5, 8, 10).

Написати відгук