- Назад
- Каталог товарів
- Кріплення
- Гайки
- Гайки шестигранні
- Гайка шестигранна, самостопорні
- DIN 985, жовт. оцинк. сталь I10I
- Шестигранна гайка низькою форми самоконтрящаяся (неметалічна вставка)
Шестигранна гайка низькою форми самоконтрящаяся (неметалічна вставка)
DIN 985, жовта оцинкована сталь I10I
ГАЙКА-DIN985-I10I-SW13-A2C-M8
DIN 985, сталь I10I, оцинкована, жовта хромована (A2C / A3C)
Примітка
Шестигранні гайки з меншою номінальною висотою, що відповідають стандарту DIN 985, не розраховані на тестові навантаження, передбачені ISO 898-2.
Клас міцності позначений двома вертикальними лініями, доданими перед і після класу міцності для диференціації.
Стандарт DIN 985 скасований і замінений на ISO 10511. Є певна взаємозамінність (різьба M7, M18, M22, M27, M33, а також різьба з номінальним діаметром >M36 більше не застосовуються | дрібна різьба більше не застосовується | висота гайки змінена | розмір під ключ для різьби M10, M12 і M14 змінений на 16, 18 і 21 мм | клас міцності змінений на 04 і 05).