Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Гайка шестигранна самостопорна DIN985 - 10 (A2K) - SW41, M27

Гайка шестигранна самостопорна DIN985 - 10 (A2K) - SW41, M27 - фото №1Гайка шестигранна самостопорна DIN985 - 10 (A2K) - SW41, M27 - фото №2Гайка шестигранна самостопорна DIN985 - 10 (A2K) - SW41, M27 - фото №3Гайка шестигранна самостопорна DIN985 - 10 (A2K) - SW41, M27 - фото №4
Гайка шестигранна самостопорна DIN985 - 10 (A2K) - SW41, M27 - фото №1
Гайка шестигранна самостопорна DIN985 - 10 (A2K) - SW41, M27 - фото №2
Гайка шестигранна самостопорна DIN985 - 10 (A2K) - SW41, M27 - фото №3
Гайка шестигранна самостопорна DIN985 - 10 (A2K) - SW41, M27 - фото №4

Гайка шестигранна самостопорна DIN985 - 10 (A2K) - SW41, M27

Гайка DIN985 - 10 (A2K) - SW41, M27 -арт. 0370027

Номер товару 0370027
В наявності

Ціна:
230.40 грн/шт

Гайка шестигранна самостопорна DIN985 - 10 (A2K) - SW41, M27

Номер товару 0370027

230.40 грнБез ПДВ: 192 грн

Кількість

ОУ

x25 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

DIN 985, сталь I10I, оцинкована, блакитне пасивування (A2K)

Примітка

Шестигранні гайки з меншою номінальною висотою, що відповідають стандарту DIN 985, не розраховані на тестові навантаження, передбачені ISO 898-2.

Позначення класу міцності має дві вертикальні лінії, додані перед і після класу міцності для диференціації.

Стандарт DIN 985 скасований і замінений на ISO 10511. Є певна взаємозамінність (різьба M7, M18, M22, M27, M33, а також різьба з номінальним діаметром >M36 більше не застосовуються | дрібна різьба більше не застосовується| висота гайки змінена | розмір під ключ для різьби M10, M12 і M14 змінений на 16, 18 і 21 мм | клас міцності змінений на 04 і 05).

Написати відгук