Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Гайка шестигранна самостопорна DIN985 - 10 (A2K) - SW17, M10

Гайка шестигранна самостопорна DIN985 - 10 (A2K) - SW17, M10

Гайка DIN985 - 10 (A2K) - SW17, M10 -арт. 0370010

Номер товару 0370010
В наявності

Ціна:
6.72 грн/шт

Гайка шестигранна самостопорна DIN985 - 10 (A2K) - SW17, M10

Номер товару 0370010

6.72 грнБез ПДВ: 5.60 грн

Кількість

ОУ

x500 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

DIN 985, сталь I10I, оцинкована, блакитне пасивування (A2K)

Примітка

Шестигранні гайки з меншою номінальною висотою, що відповідають стандарту DIN 985, не розраховані на тестові навантаження, передбачені ISO 898-2.

Позначення класу міцності має дві вертикальні лінії, додані перед і після класу міцності для диференціації.

Стандарт DIN 985 скасований і замінений на ISO 10511. Є певна взаємозамінність (різьба M7, M18, M22, M27, M33, а також різьба з номінальним діаметром >M36 більше не застосовуються | дрібна різьба більше не застосовується| висота гайки змінена | розмір під ключ для різьби M10, M12 і M14 змінений на 16, 18 і 21 мм | клас міцності змінений на 04 і 05).

Написати відгук