Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Гайка шестигранна висока DIN6330-B - 10 - SW36, M24, без покриття

Гайка шестигранна висока DIN6330-B - 10 - SW36, M24, без покриття - фото №1Гайка шестигранна висока DIN6330-B - 10 - SW36, M24, без покриття - фото №2Гайка шестигранна висока DIN6330-B - 10 - SW36, M24, без покриття - фото №3Гайка шестигранна висока DIN6330-B - 10 - SW36, M24, без покриття - фото №4
Гайка шестигранна висока DIN6330-B - 10 - SW36, M24, без покриття - фото №1
Гайка шестигранна висока DIN6330-B - 10 - SW36, M24, без покриття - фото №2
Гайка шестигранна висока DIN6330-B - 10 - SW36, M24, без покриття - фото №3
Гайка шестигранна висока DIN6330-B - 10 - SW36, M24, без покриття - фото №4

Гайка шестигранна висока DIN6330-B - 10 - SW36, M24, без покриття

Гайка DIN6330-B - 10 - SW36, M24, без покриття -арт. 0369924

Номер товару 0369924
В наявності

Ціна:
162 грн/шт

Гайка шестигранна висока DIN6330-B - 10 - SW36, M24, без покриття

Номер товару 0369924

162 грнБез ПДВ: 135 грн

Кількість

ОУ

x25 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

DIN 6330, сталь 10, нелегована

Написати відгук