- Назад
- Каталог товарів
- Кріплення
- Гайки
- Гайки шестигранні
- Гайка шестигр., самост., дрібна різьба
- DIN 980, сталь I10I жовт. оцинк., дрібне різьблення
- Шестигранні гайки самоконтрящиеся (суцільнометалеві) з дрібною різьбою
Шестигранні гайки самоконтрящиеся (суцільнометалеві) з дрібною різьбою
DIN 980, сталь I10I жовтий. оцинк., дрібна різьблення
ГАЙКА-DIN980-V-I10I-SW24-A2C-M16X1,5
DIN 980, сталь, клас міцності 10, оцинкована жовте пасивування (A2C)
Примітка
DIN 980 був скасований і замінений на ISO 10513. Є часткова подібність (Різьба M18 × 2, M18 × 1.5, M20 × 2, M22 × 2, M22 × 1.5, M27 × 2, M33 × 2 і M39 × 3 виключена | Висота гайок змінена | Розмір під ключ для M10, M12 і M14 змінений на 16, 18 і 21 мм | В ISO 7042 включена стандартна різьба | Клас міцності 5 виключений | ISO 10513 дійсний для класів міцності 8, 10, 12).