- Назад
- Каталог товарів
- Кріплення
- Гайки
- Гайки шестигранні
- Гайка шестигранна, самостопор., низьк.
- DIN 985, оцинкована сталь I6I / I8I
- Гайка шестигранна самостопорна DIN985 - 6 (A2K) - SW8, M5
Гайка шестигранна самостопорна DIN985 - 6 (A2K) - SW8, M5
Гайка DIN985 - 6 (A2K) - SW8, M5 -арт. 03685
Способи доставки
DIN 985, сталь I6I / I8I, оцинкована, блакитне пасивування (A2K)
Примітка
Шестигранні гайки з невеликою номінальною висотою, що відповідають стандарту DIN 985, не витримують випробувальних навантажень згідно ISO 898-2
Для наочності клас міцності позначений двома вертикальними смугами перед індексом міцності і позаду нього.
DIN 985 скасований і замінений на ISO 10511. Є деяка подібність (різьба M7, M18, M22, M27, M33, а також різьба з номінальним діаметром> M36 виключена | дрібна різьба виключена | висота гайки змінена | розмір під ключ для різьби M10, M12 і M14 змінений на 16, 18 і 21 мм | клас міцності змінений на 04 і 05).
Каталог Würth